Referenser
Ersatt ref.:881207
Spartex:TF1M16A2-70
Rubix:6417840
Tillverkare:0976216 1000
EAN:4043377123152


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 16X1000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 705,11 kr Ex moms
/ packet
2 131,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16