Referenser
Spartex:BF30CM24A4-70
Rubix:6422259
Tillverkare:0976424 300
EAN:4043377298799

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 24X300
Teknisk information
Attribut
| Längd | 300 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 814,60 kr Ex moms
/ packet
9 768,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
300 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M24
