Referenser
Ersatt ref.:TF10X0,1MA2
Spartex:BF10CM10A2-70
Rubix:6402984
Tillverkare:0976210 100
EAN:4043377295040

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X100
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 237,98 kr Ex moms
/ packet
1 547,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
