Referenser
Spartex:TF30CM12A2-70
Rubix:6417753
Tillverkare:0976212 300
EAN:4043377346858

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X300
Teknisk information
Attribut
| Längd | 300 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 120,79 kr Ex moms
/ packet
1 400,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
300 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
