Referenser
Spartex:VPTH4,8X22EFA1
Rubix:6430776
Tillverkare:15480400648 22
EAN:4043377363749


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : ISO 15480 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A1 4,8X22 SW8 - 15480400648 22
Self drilling screws hexagon flange head, type K A1 4,8X22 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,91 kr Ex moms
/ packet
637,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm