Referenser
Spartex:VAPTC4,2X25TXEFA2
Rubix:6412515
Tillverkare:75042MT42 25
EAN:4043377239662


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,2X25 TX20 - 75042MT42 25
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,2X25 T20 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,45 kr Ex moms
/ packet
838,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4