Referenser
Spartex:VAPTH6,3X13EFA4
Rubix:6411400
Tillverkare:75044K63 13
EAN:4043377406613


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A4 6,3X13 SW10 - 75044K63 13
Self drilling screws hexagon flange head type K A4 6,3X13 SW10 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 492,01 kr Ex moms
/ packet
1 865,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
13 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6