Referenser
Spartex:VPTH3,9X25EFA1
Rubix:6430808
Tillverkare:15480400639 25
EAN:4043377363671


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : ISO 15480 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A1 3,9X25 SW5,5 - 15480400639 25
Self drilling screws hexagon flange head, type K A1 3,9X25 SW5,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw5,5 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,15 kr Ex moms
/ packet
950,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm