Referenser
Spartex:VAFTBTX3X5EFA2
Rubix:6412697
Tillverkare:75002CT3 5
EAN:4043377240309


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 3X5 TX10
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 3X5 T10 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,23 kr Ex moms
/ packet
419,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm