Träskruv Spartex VBTFRTX3,5X30EFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFRTX3,5X30EFA2-50
Rubix:6409026
Tillverkare:9047235 30
EAN:4043377247063


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 3,5X30 TX10
Double countersunk head timber screws with fullthread A2-50 3,5X30 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,83 kr Ex moms
/ packet
236,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm