Träskruv Spartex VBTFRTX5X70EFA4-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFRTX5X70EFA4-50
Rubix:6408821
Tillverkare:9047450 70
EAN:4043377342973


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9047 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9047450 70
Double countersunk head timber screws with fullthread A4-50 5X70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,49 kr Ex moms
/ packet
264,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm