Träskruv Spartex VATFPZ3X10EFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VATF3X10POZA2
Spartex:VATFPZ3X10EFA2-50
Rubix:6407180
Tillverkare:9050230 10
EAN:4043377203762


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9050230 10
Double countersunk head timber screws with fullthread A2-50 3X10 pz3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,86 kr Ex moms
/ packet
97,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
10 mm