Referenser
Spartex:VATFSD4X60PFA2-50
Rubix:6410173
Tillverkare:9044240 60
EAN:4043377198426


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9044 SP-Drill spånskiveskruvar, försänkt huvud, borrspets A2-50 4X60/36 - 9044240 60
SP-Drill, CSK head timber screws with drilling point A2-50 4X60/36 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm