Referenser
Spartex:VBTRRTX5X50EFA4-50
Rubix:6439235
Tillverkare:9045450 50
EAN:4043377199669


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045450 50
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 5X50 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 799,20 kr Ex moms
/ packet
49 749,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm