Referenser
Spartex:VBTP8X30TXPFA2-50
Rubix:6408366
Tillverkare:9250280 30
EAN:4043377255921


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gänga - 9250280 30
Pan washer head timber screws with cutting point A2-50 8X30 T40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,47 kr Ex moms
/ packet
616,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm