Träskruv Spartex VATFBRTX6X100PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX6X100PFA2-50
Rubix:6411006
Tillverkare:9046260 100/70
EAN:4043377380692


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gä - 9046260 100/70
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A2-50 6X100/70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,33 kr Ex moms
/ packet
480,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm