Referenser
Spartex:VATFCUT5X25PFA1
Rubix:6410714
Tillverkare:9147400650 25/18
EAN:4043377387738


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 5X25/18 TX25 - 9147400650 25/18
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 5X25/18 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,06 kr Ex moms
/ packet
696,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm