Referenser
Spartex:VATFCUT10X90PFA1
Rubix:6410873
Tillverkare:91474006100 90/55
EAN:4043377388476


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 10X90/55 TX - 91474006100 90/55
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 10X90/55 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 845,18 kr Ex moms
/ packet
2 306,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm