Referenser
Spartex:VBTP4X40TXPFA4-50
Rubix:6408498
Tillverkare:9250440 40/24
EAN:4043377396402


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gän - 9250440 40/24
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 4X40/24 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,14 kr Ex moms
/ packet
1 097,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
40 mm