Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X80PFA4-50
Rubix:6410772
Tillverkare:9147445 80/48
EAN:4043377279545


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 4,5X80/48 TX - 9147445 80/48
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 4,5X80/48 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,94 kr Ex moms
/ packet
699,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm