Referenser
Spartex:VBTP10X380TXPFA4-50
Rubix:6408560
Tillverkare:92504100 380/105
EAN:4043377412195


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 380 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell - 92504100 380/105
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 10X380/105 T40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 380 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 016,85 kr Ex moms
/ packet
16 271,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
380 mm