Referenser
Spartex:TIR10X100PFA4-50
Rubix:6413039
Tillverkare:0571410 100
EAN:4043377045775


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 10X100 SW17
Hexagon head wood screws A4-50 10X100 SW17 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,57 kr Ex moms
/ packet
879,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm