Referenser
Spartex:TIR10X200PFA2-50
Rubix:6413027
Tillverkare:0571210 200
EAN:4043377044532


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 10X200 SW17
Hexagon head wood screws A2-50 10X200 SW17 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 512,48 kr Ex moms
/ packet
1 890,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
200 mm