Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCF3,5X25EFA2-50
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCF3,5X25EFA2-50
Rubix:6429515
Tillverkare:9130235 25
EAN:4043377130990


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9130 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2-50 3,5X2 - 9130235 25
Pan head security screws with oneway drive A2-50 3,5X25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,91 kr Ex moms
/ packet
234,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm