Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX10X90EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX10X90EFA4-70
Rubix:6435947
Tillverkare:14579410 90/90
EAN:4043377349705


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 10X90/90 TX50 - 14579410 90/90
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 10X90/90 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 502,13 kr Ex moms
/ packet
1 877,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm