Referenser
Spartex:VTTC5,5X90PFA4-50
Rubix:6436548
Tillverkare:9243455 90
EAN:4043377317100


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9243 TBS-Drill terrasskruvar försänkt huvud A4-50 5,5X90/36 TX25 - 9243455 90
TBS-Drill, cyl. head terrace screws A4-50 5,5X90/36 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,51 kr Ex moms
/ packet
1 016,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran