Referenser
Spartex:VBTFF5,5X25PFA2-50
Rubix:6409331
Tillverkare:0097255 25
EAN:4043377021779


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A2-50 5,5X25
Slotted countersunk head wood screws A2-50 5,5X25 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,39 kr Ex moms
/ packet
371,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm