Referenser
Blåkläder Workwear:3535106399004XL
Rubix:6262640
EAN:7330509685679

Produktinformation : T-shirt (3535), Svart, 4XL - 3535106399004XL
En T-shirt som klarar vardagen – och tvätten. Det slitstarka och bekväma T-shirt materialet med hög andel bomull känns mjukt mot huden och står pall för återkommande tvättar. Industritvättbar enligt EN ISO 15797, och framtagen för att behålla form och färg över tid. Helt enkelt en T-shirt som ser fräsch ut, pass efter pass.
60% bomull, 40% polyester, single jersey 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte industri svart<br/>60% bomull, 40% polyester, single jersey 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran