Referenser
Blåkläder Workwear:352510539991XL
Rubix:6247037
EAN:7330509601181



Produktinformation : T-shirt (3525), Svartmelerad, XL - 352510539991XL
En klassisk, bekväm t-shirt i bomull/polyester. T-shirten har en ribbad hals och förstärkta sömmar i nacken och axlarna. Det är samma t-shirt som modell 3325, men kan nu erhållas styckvis som alternativ.
60% bomull, 40% polyester, single jersey, 150g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte svart melert<br/>60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 150g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran