Referenser
Blåkläder Workwear:347910429998XL
Rubix:6384402
EAN:7330509696774

Produktinformation : T-shirt Dam (3479), Svart/Mörkgrå, XL - 347910429998XL
Tvåfärgad t-shirt med dampassform, perfekt basplagg för profilering av ert företags anställda.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | t-skjorte dame svart/mørk grå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran