Referenser
Top Swede:1000653403012
Rubix:6464076
Tillverkare:1000653403012
EAN:7340098921416



Produktinformation : 203 T-shirt w (Female), Navy, stl. XXL - Top Swede
T-shirt för dam med kort ärm och rund hals från Top Swede. Tillverkad av bomull för komfort och hål lbarhet. Perfekt för arbete inom bygg och industri. Upptäck Top Swedes 203 T-shirt w, en bekväm och stilren T-shirt för dam med kort ärm och rund hals. Tillverkad av bomull, erbjuder denna T-shirt överlägsen komfort och hållbarhet, vilket gör den idea lisk för yrkesverksamma inom bygg och industri. Materialet är mjukt och andas väl, vilket säkerställ er att du håller dig sval och bekväm under hela arbetsdagen. Top Swede är känt för sin höga kvalitet och denna T-shirt är inget undantag. Den är designad för att möta de höga kraven från yrkesverksamm a som behöver pålitliga och funktionella arbetskläder. 203 T-shirt w är perfekt för en mängd olika a rbetsmiljöer, från byggarbetsplatser till industriella miljöer, och dess moderna design gör den även lämplig för dagligt bruk utanför arbetet. Välj Top Swede för arbetskläder som du kan lita på, oavse tt arbetsmiljö.
100% Cotton
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | nej |
| ytvikt | 165 g/m² |
| Passform | dam |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
