Referenser
Blåkläder Workwear:330010301000XXXL
Rubix:6040725
EAN:7330509250440

Produktinformation : T-shirt (3300), Vit, XXXL - 330010301000XXXL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | vit |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte hvit<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran