Referenser
Blåkläder Workwear:353310599000XL
Rubix:6255400
EAN:7330509602072

Produktinformation : T-shirt slim fit (3533), Gråmelerad, XL - 353310599000XL
Sval, skön och stretchig T-shirt med elastan i materialet. Perfekt undertröja till t.ex. en flanellskjorta. Denna t-shirt har samma passform som 3333, säljs som 1-pack.
80% bomull, 15% viskos, 5% elastan, single jersey, 160 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte slim fit gråmelert<br/>80% bomull/ 15%viscose/ 5%elastan, enkel jersey, 160 g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,01 kr Ex moms
/ Styck
246,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran