Referenser
Blåkläder Workwear:3300103390004XL
Rubix:6059005
EAN:7330509286531

Produktinformation : T-shirt (3300), Gråmelerad, 4XL - 3300103390004XL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
85% bomull, 15% viskos, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte gråmelert<br/>85 % bomull, 15 % viskose, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
4xl