Referenser
Blåkläder Workwear:330010309900XXL
Rubix:6011131
EAN:7330509065402

Produktinformation : T-shirt (3300), Svart, XXL - 330010309900XXL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
2xl