Köldbeständiga handskar Tegera 9113-9
Syntetläderhandske TEGERA 9113
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:9113-9
Rubix:6042216
EAN:7392626070295


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 22x |
| Huvudmaterial | polyester |
Dokumenter
Produktinformation : Allroundhandskar, Pro 9113, storlek 9 - 9113-9 - TEGERA
En handske mot både kyla och väta. Ejendals innovationer Microthan®+ och Aquathan® gör denna handske perfekt vid tuffa förhållanden. Vattentät och vinterfodrad med Thinsulate™ 100g. Det diamantformade mönstret ger ett utmärkt grepp. Handsken är ergonomiskt formad med förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och specialdesignad tumme. Lämplig för allroundarbete.
Ejendals innovationer Microthan®+ och Aquathan® gör 9113 perfekt för tuffa förhållanden.
Styrkor
Förstärkt pekfinger,Förstärkta sömmar,Förstärkta fingertoppar,Förböjda fingrar,Specialdesignad tumme,Vindtät,Vattentät,Fukttålig,Ergonomiskt utformad,Reflex,Specialdesignade detaljer
Användningsområden
Byggarbeten,Snickeriarbeten,Installationsarbeten,Markberedningsarbeten,Betongarbeten,Transportarbeten,Maskinförararbeten,Lagerarbeten,Flygplatsarbeten,Träindustriarbeten,Skogsarbeten,Jordbruksarbeten,Marina arbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 22x |
| Huvudmaterial | polyester |
| Matkontakt | nej |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga