Köldbeständiga handskar Tegera 6296-8

TEGERA 6296

Se teknisk information

Referenser

Tegera:6296-8
Rubix:6461296
Tillverkare:6296-8
EAN:7333506007918
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek8
Kall resistensnivå (EN 511)321
Huvudmaterialtekstil
Se alla caracteristics

Produktinformation : Köldisolerande handskar, SubZero 6296, storlek 8 - 6296-8 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6296 är en handske för extremt kalla vinterförhållanden. Den är tillverkad av högkvalitativt nötläder med formsydd innerhand och ovansida av vattenavvisande TEGERA® Water Repellent-textil. Handsken har Aquathan® för full vattentäthet och ett Thinsulate®-foder (150 g) av 78 % återvunnet material som ger enastående isolering. Den är vindtät, touchscreen-kompatibel och utrustad med en lång krage som håller snö och kyla ute.
Vinterhandske med extra varmt Thinsulate®-foder av 78% återvunnet material.

Styrkor

För pekskärmar,Förstärkta fingrar och tumme,Förböjda fingrar,Vattenavvisande ovanhand,Vattentät,Reflex

Användningsområden

Jordbruksarbeten,Flygplatsarbeten,Byggarbeten,Anläggningsarbeten,Fiske,Skogsarbeten,Jakt,Installationsarbeten,Maskinförararbeten,Maskinoperatör,Marina arbeten,Gruvarbeten,Bevaknings- och polisarbeten,Transportarbeten,Lagerarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek8
Kall resistensnivå (EN 511)321
Huvudmaterialtekstil
Matkontaktnej
Ytbeläggning av handskarnanylon
Färgsvart
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek