Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421533
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421533
Rubix:524350
Tillverkare:40421533

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal N100 55 X 75 X 12 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,39 kr Ex moms
/ Styck
1 279,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
