Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421453
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421453
Rubix:524267
Tillverkare:40421453

Dokumenter
Produktinformation : 40421453
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 36 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,70 kr Ex moms
/ Styck
859,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
