Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421379
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421379
Rubix:524192
Tillverkare:40421379



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 14 X 22 X 8 / 4 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,64 kr Ex moms
/ Styck
725,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
