Referenser
Blåkläder Workwear:355011589933XL
Rubix:6362442
EAN:7330509775332

Produktinformation : Sweatshirt med varsel (3550), Svart/Varselgul, XL - 355011589933XL
Sweatshirt med synbara varselpartier och half zip. Tröjan har mudd i ärmen och förlängt ryggslut för ökad komfort. De mörka partierna består av bomull och varselpartierna av polyester.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | collegegenser med varselpartier svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran