Referenser
Blåkläder Workwear:336410489900XL
Rubix:6059221
EAN:7330509352687

Produktinformation : Tröja (3364), Svart, XL - 336410489900XL
Ett måste i garderoben, långärmad sweatshirt med klassisk passform och rundad hals. Tillverkad i bekvämt jerseytyg med borstad insida.
80% bomull, 20% polyester, frottéstickad, borstad insida 360g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran