Referenser
Blåkläder Workwear:3340115885004XL
Rubix:6058567
EAN:7330509475867

Produktinformation : Sweatshirt (3340), Kornblå, 4XL - 3340115885004XL
Enfärgad sweatshirt som är lätt att trivas i. Sweatshirten har ribbstickade muddar och är förstärkt i nack- och axelsöm för extra hållbarhet.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser kornblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran