Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499119178600XXL

STRIKER Vinterjacka Stretch (4991)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:499119178600XXL
Rubix:6444308
EAN:7330509886205
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgmarin
Storlek2xl
Huvudmaterialpolyamid
Se alla caracteristics

Produktinformation : STRIKER Vinterjacka Stretch (4991), Mörk Marinblå, XXL - 499119178600XXL


En skön och funktionell vinterjacka i högkvalitativt stretchmaterial. Vindtät och vattentät med tejpade sömmar samt värmeisolerad med ett stretchigt foder för ökad komfort. Huvan är justerbar och avtagbar. Dragkedjor under ärmarna ger extra ventilation vid behov. Finns även i dammodell 4707. Varmfodrad, helt vindtät och vattentät med tejpade sömmar PFAS-fritt, vattentätt tyg Avtagbar och justerbar huva Dragkedja under ärmarna för extra ventilation Framfickor med vattenavvisande dragkedjor Ficka för iPad med dragkedja och öppen innerficka Praktisk ficka på ärmen med vattenavvisande dragkedja Justerbar fåll med dragsko Tumgrepp i ärmsluten Svarta reflexdetaljer för ökad synlighet Dragkedja i fodret för dekalning
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgmarin
Storlek2xl
Huvudmaterialpolyamid
Sekundär färgblå
Materialvinterjakke stretch striker mørk marineblå<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
4 389,68 kr Ex moms
/ Styck
5 487,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek