Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 593121178699XXL
Hybridjacka Dam (5931)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:593121178699XXL
Rubix:6442210
EAN:7330509728567

Produktinformation : Hybridjacka Dam (5931), Mörk Marinblå/Svart, XXL - 593121178699XXL
Hybridjacka med dampassform som har en tunn och varm padding på framsida, rygg och luva samt softshell på axlarna, ärmarna och sidorna. Ett skönt, smidigt och värmande plagg för när man vill arbeta fritt och rörligt i kyligare miljöer. Går med fördel att använda både som jacka och tröja.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hybridjakke dame mørk marineblå/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran