Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 448319178633M
Skaljacka Stretch (4483)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:448319178633M
Rubix:6446639
EAN:7330509947760

Produktinformation : Skaljacka Stretch (4483), Mörk Marinblå/Varselgul, M - 448319178633M
Vind- och vattentät skaljacka med tejpade sömmar, som ger fullt skydd mot vädrets makter när det behövs som mest. Jackan har ett tunt meshfoder och är gjord i fantastiskt skön och mjuk 4-vägsstretch. Finns även som dammodell 4403.
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | gul |
| Material | skalljakke stretch mørk marineblå/varselgul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran