Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 473525398600M
STRIKER Fleecejacka (4735)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:473525398600M
Rubix:6446269
EAN:7330509873786

Produktinformation : STRIKER Fleecejacka (4735), Mörk Marinblå, M - 473525398600M
Fleecejacka som är idealisk som ett andra lager. Materialets insida är konstruerat som ett rutmönster med kanaler vilket skapar den perfekta kombinationen av isolering, ventilation och god fukttransport. Jackan har en kroppsnära passform och mesh i armhålorna för ökad ventilation. Finns även i dammodell 4745. Slitstark, kroppsnära 4-vägsstretch Mesh i armhålorna för ökad ventilation God isolering, ventilation och fukttransport Tumgrepp i ärmslut Två sidfickor
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | fleecejakke grid striker mørk marineblå<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran