Referenser
Blåkläder Workwear:476510109996L
Rubix:6443779
EAN:7330509908082

Produktinformation : Microfleecejacka (4765), Svart/Mellangrå, L - 476510109996L
Varm, skön och väldigt användbar jacka i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som dammodell 4766.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | mikrofleecejakke svart/mellomgrå<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
986,82 kr Ex moms
/ Styck
1 233,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran