Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4735253986004XL
STRIKER Fleecejacka (4735)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4735253986004XL
Rubix:6446271
EAN:7330509873762

Produktinformation : STRIKER Fleecejacka (4735), Mörk Marinblå, 4XL - 4735253986004XL
Fleecejacka som är idealisk som ett andra lager. Materialets insida är konstruerat som ett rutmönster med kanaler vilket skapar den perfekta kombinationen av isolering, ventilation och god fukttransport. Jackan har en kroppsnära passform och mesh i armhålorna för ökad ventilation. Finns även i dammodell 4745. Slitstark, kroppsnära 4-vägsstretch Mesh i armhålorna för ökad ventilation God isolering, ventilation och fukttransport Tumgrepp i ärmslut Två sidfickor
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | fleecejakke grid striker mørk marineblå<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 371,05 kr Ex moms
/ Styck
1 713,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran