Referenser
Blåkläder Workwear:494925179985S
Rubix:6060819
EAN:7330509459362

Produktinformation : Softshelljacka (4949), Svart/Kornblå, S - 494925179985S
En flexibel och mångsidig softshelljacka med justerbar huva. Jackan är designad för att ge dig maximal rörelseförmåga och är tillverkad i ett tyg som är både stretchigt, vind- och vattentätt.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | softshelljakke svart/kornblå<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 552,04 kr Ex moms
/ Styck
1 940,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran